OBO BETTERMANN - Schwerlastkassette für Tubus 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409464
Nenngröße - 214 mm
Kassettenhöhe - 114 mm
Nivellierhöhe - 114 .. 159 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195869702
Sonepar Artikelnummer
120317968
Hersteller Artikelnummer
7409464
Hersteller Typ
RKFR2 4 SL2V2 25
Hersteller Artikel Nr.:
7409464
Nenngröße:
214 mm
Kassettenhöhe:
114 mm
Nivellierhöhe:
114 .. 159 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
114 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Werkstoff des Leitungsauslasses:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Einbaudurchmesser:
215 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.690 kg


