OBO BETTERMANN - Schwerlastkassette für Tubus 20 kN Ø275mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409468
Kassettenhöhe - 114 mm
Nivellierhöhe - 114 .. 159 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195869757
Sonepar Artikelnummer
120317970
Hersteller Artikelnummer
7409468
Hersteller Typ
RKFR2 7 SL2V2 25
Hersteller Artikel Nr.:
7409468
Kassettenhöhe:
114 mm
Nivellierhöhe:
114 .. 159 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
114 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Einbaudurchmesser:
275 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
10
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.470 kg


