OBO BETTERMANN - Schwerlastkassette für Tubus 20 kN Ø305mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409472
Nenngröße - 304 mm
Kassettenhöhe - 114 mm
Nivellierhöhe - 114 .. 159 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195869801
Sonepar Artikelnummer
120317972
Hersteller Artikelnummer
7409472
Hersteller Typ
RKFR2 9 SL2V2 25
Hersteller Artikel Nr.:
7409472
Nenngröße:
304 mm
Kassettenhöhe:
114 mm
Nivellierhöhe:
114 .. 159 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
114 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Werkstoff des Leitungsauslasses:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Einbaudurchmesser:
305 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.470 kg


