Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - SDS-Adapter für Reinigungsbürste 87 x 14 Stahl blank zink

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - SDS-Adapter für Reinigungsbürste 87 x 14 Stahl blank zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7205280

  • Geeignet für SDS-max - Ja

  • Aufnahme maschinenseitig - SDS-max

  • Aufnahme werkzeugseitig - Gewinde

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197506872

Sonepar Artikelnummer

121388297

Hersteller Artikelnummer

7205280

Hersteller Typ

SDS M8

Hersteller Artikel Nr.:

7205280

Geeignet für SDS-max:

Ja

Aufnahme maschinenseitig:

SDS-max

Aufnahme werkzeugseitig:

Gewinde

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.254 kg

Adapter zur Aufnahme der Reinigungsbürste zur maschinellen Bohrlochreinigung gemäß Europäischer Technischer Bewertung. Geeignet für Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme.