OBO BETTERMANN - Sechskantanker mit angepresster Scheibe 10x100mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498159
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196559633
Sonepar Artikelnummer
120538991
Hersteller Artikelnummer
3498159
Hersteller Typ
MMS-plus 10x100
Hersteller Artikel Nr.:
3498159
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Gehärtet:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Effektive Verankerungstiefe:
50 mm
Max. Klemmdicke:
50 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Feuerfest:
Ja
ETA Erdbebenbewertung:
C1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.048 kg


