OBO BETTERMANN - Sechskantanker mit angepresster Scheibe 10x75mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498126
Länge - 75 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196952182
Sonepar Artikelnummer
120931191
Hersteller Artikelnummer
3498126
Hersteller Typ
MMS+ SS 10x75 A4
Hersteller Artikel Nr.:
3498126
Länge:
75 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Gehärtet:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Max. Klemmdicke:
15 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Feuerfest:
Ja
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.037 kg


