Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantanker mit angepresster Scheibe 10x80mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3498124

  • Länge - 80 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196559626

Sonepar Artikelnummer

120538982

Hersteller Artikelnummer

3498124

Hersteller Typ

MMS-plus 10x80

Hersteller Artikel Nr.:

3498124

Länge:

80 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Gewindedurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm

Gehärtet:

Ja

Schlüsselweite:

13 mm

Effektive Verankerungstiefe:

50 mm

Max. Klemmdicke:

30 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

Ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

Ja

Feuerfest:

Ja

ETA Erdbebenbewertung:

C1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

0.040 kg

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.