OBO BETTERMANN - Sechskantanker mit angepresster Scheibe 10x95mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498128
Länge - 95 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196952199
Sonepar Artikelnummer
120931192
Hersteller Artikelnummer
3498128
Hersteller Typ
MMS+ SS 10x95 A4
Hersteller Artikel Nr.:
3498128
Länge:
95 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Gehärtet:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Max. Klemmdicke:
35 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Feuerfest:
Ja
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.046 kg


