OBO BETTERMANN - Sechskantanker mit angepresster Scheibe 12x100 Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498170
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196842575
Sonepar Artikelnummer
120931189
Hersteller Artikelnummer
3498170
Hersteller Typ
MMS+ SS 12x100
Hersteller Artikel Nr.:
3498170
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Gehärtet:
Ja
Schlüsselweite:
15 mm
Effektive Verankerungstiefe:
75 mm
Max. Klemmdicke:
25 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Feuerfest:
Ja
ETA Erdbebenbewertung:
C1
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.078 kg


