OBO BETTERMANN - Sechskantanker mit angepresster Scheibe 12x105mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498174
Länge - 105 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196952205
Sonepar Artikelnummer
120931193
Hersteller Artikelnummer
3498174
Hersteller Typ
MMS+ SS12x105 A4
Hersteller Artikel Nr.:
3498174
Länge:
105 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Gehärtet:
Ja
Schlüsselweite:
15 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Max. Klemmdicke:
15 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Feuerfest:
Ja
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.082 kg


