Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantholzschraube 10x80mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3188280

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Schraubsystem - Außensechskant

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195270492

Sonepar Artikelnummer

120046743

Hersteller Artikelnummer

3188280

Hersteller Typ

12400 10X80 G

Hersteller Artikel Nr.:

3188280

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Länge:

80 mm

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Unterschiedliches Material der Bohrspitze:

Nein

Senkkopf:

Nein

Schaftdurchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.045 kg

Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.