OBO BETTERMANN - Sechskantholzschraube 12x80mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3188388
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195270614
Sonepar Artikelnummer
120046746
Hersteller Artikelnummer
3188388
Hersteller Typ
12400 12X80 G
Hersteller Artikel Nr.:
3188388
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Nein
Schaftdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.064 kg


