OBO BETTERMANN - Sechskantholzschraube 8x100mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3188205
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012195867012
Sonepar Artikelnummer
120046740
Hersteller Artikelnummer
3188205
Hersteller Typ
12400 8X100 G
Hersteller Artikel Nr.:
3188205
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Länge:
100 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Nein
Schaftdurchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.032 kg


