OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3397106
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195297796
Sonepar Artikelnummer
120046816
Hersteller Artikelnummer
3397106
Hersteller Typ
DIN 934 M10 VA
Hersteller Artikel Nr.:
3397106
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
8.4 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.010 kg


