Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3400177

  • Ausführung - Mutter

  • Selbstsichernd - Nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195618072

Sonepar Artikelnummer

120502141

Hersteller Artikelnummer

3400177

Hersteller Typ

DIN 934 M10 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

3400177

Ausführung:

Mutter

Selbstsichernd:

Nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

Nein

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

17 mm

Gewindegänge pro Zoll:

10

Linksgewinde:

Nein

Höhe:

8.4 mm

Halogenfrei:

Ja

Zolltarifnummer:

73181639

Gewicht:

0.011 kg

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.