Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M10 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3400107

  • Ausführung - Mutter

  • Selbstsichernd - Nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195298212

Sonepar Artikelnummer

120006351

Hersteller Artikelnummer

3400107

Hersteller Typ

DIN 934 M10 G

Hersteller Artikel Nr.:

3400107

Ausführung:

Mutter

Selbstsichernd:

Nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

Nein

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

17 mm

Linksgewinde:

Nein

Höhe:

8.4 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.010 kg

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.