OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3397114
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195297857
Sonepar Artikelnummer
120046817
Hersteller Artikelnummer
3397114
Hersteller Typ
DIN 934 M12 VA
Hersteller Artikel Nr.:
3397114
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
10.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.017 kg


