OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M12 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3400123
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195298274
Sonepar Artikelnummer
120059541
Hersteller Artikelnummer
3400123
Hersteller Typ
DIN 934 M12 G
Hersteller Artikel Nr.:
3400123
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
10.8 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.017 kg


