OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M4 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3400042
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195297970
Sonepar Artikelnummer
120019043
Hersteller Artikelnummer
3400042
Hersteller Typ
DIN 934 M4 G
Hersteller Artikel Nr.:
3400042
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schlüsselweite:
7 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
3.2 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.001 kg


