Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M5 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3400050

  • Ausführung - Mutter

  • Selbstsichernd - Nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195298038

Sonepar Artikelnummer

120046818

Hersteller Artikelnummer

3400050

Hersteller Typ

DIN 934 M5 G

Hersteller Artikel Nr.:

3400050

Ausführung:

Mutter

Selbstsichernd:

Nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

5

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

Nein

Schlüsselweite:

8 mm

Linksgewinde:

Nein

Höhe:

4.7 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.001 kg

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.