Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3400173

  • Ausführung - Mutter

  • Selbstsichernd - Nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195909293

Sonepar Artikelnummer

120502139

Hersteller Artikelnummer

3400173

Hersteller Typ

DIN 934 M6 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

3400173

Ausführung:

Mutter

Selbstsichernd:

Nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

Nein

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

10 mm

Gewindegänge pro Zoll:

6

Linksgewinde:

Nein

Höhe:

5.2 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181639

Gewicht:

0.003 kg

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.