OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M6 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3400069
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195298090
Sonepar Artikelnummer
120006349
Hersteller Artikelnummer
3400069
Hersteller Typ
DIN 934 M6 G
Hersteller Artikel Nr.:
3400069
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
5.2 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.002 kg


