OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3400175
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195909309
Sonepar Artikelnummer
120502140
Hersteller Artikelnummer
3400175
Hersteller Typ
DIN 934 M8 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
3400175
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindegänge pro Zoll:
8
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
6.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.005 kg


