OBO BETTERMANN - Sechskantmutter M8 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3400085
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195298151
Sonepar Artikelnummer
120006350
Hersteller Artikelnummer
3400085
Hersteller Typ
DIN 934 M8 G
Hersteller Artikel Nr.:
3400085
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
6.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.005 kg


