Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3156122

  • Ausführung - Mutter

  • Selbstsichernd - Nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195849711

Sonepar Artikelnummer

120502109

Hersteller Artikelnummer

3156122

Hersteller Typ

DIN 6923 M10 VA

Hersteller Artikel Nr.:

3156122

Ausführung:

Mutter

Selbstsichernd:

Nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

Ja

Gewindemaß (imperial):

7/16 Zoll

Schlüsselweite:

15 mm

Linksgewinde:

Nein

Höhe:

10 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181639

Gewicht:

0.013 kg

Kombimutter mit angepresster Unterlegscheibe in Anlehnung an EN 1661.