OBO BETTERMANN - Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156126
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195849728
Sonepar Artikelnummer
120502110
Hersteller Artikelnummer
3156126
Hersteller Typ
DIN 6923 M12 VA
Hersteller Artikel Nr.:
3156126
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Ja
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
18 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
12 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.021 kg


