OBO BETTERMANN - Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156120
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195849643
Sonepar Artikelnummer
120502108
Hersteller Artikelnummer
3156120
Hersteller Typ
DIN 6923 M8 VA
Hersteller Artikel Nr.:
3156120
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Ja
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
8 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.008 kg


