Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3156032

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 L (1.4404)

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195940555

Sonepar Artikelnummer

120502096

Hersteller Artikelnummer

3156032

Hersteller Typ

DIN933 M10x30V4A

Hersteller Artikel Nr.:

3156032

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 L (1.4404)

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

30 mm

Vollgewinde:

Ja

Schlüsselweite:

17 mm

Linksgewinde:

Nein

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181575

Gewicht:

0.026 kg

Sechskantschraube M10x30mm