Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M10x50 Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3156764

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196687503

Sonepar Artikelnummer

120708072

Hersteller Artikelnummer

3156764

Hersteller Typ

SKS M10X50 ZL

Hersteller Artikel Nr.:

3156764

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

50 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

50 mm

Vollgewinde:

Ja

Schlüsselweite:

17 mm

Linksgewinde:

Nein

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Zolltarifnummer:

73181588

Gewicht:

0.037 kg

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.