OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M10x60 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156766
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196687510
Sonepar Artikelnummer
120708073
Hersteller Artikelnummer
3156766
Hersteller Typ
SKS M10X60 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
3156766
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
60 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.042 kg


