OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M12x40 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156790
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196687565
Sonepar Artikelnummer
120708075
Hersteller Artikelnummer
3156790
Hersteller Typ
SKS M12X40 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
3156790
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
40 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
19 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.046 kg


