OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M12x50 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156792
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196687572
Sonepar Artikelnummer
120708076
Hersteller Artikelnummer
3156792
Hersteller Typ
SKS M12X50 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
3156792
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
50 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
19 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.053 kg


