OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M6x16 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156706
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196687336
Sonepar Artikelnummer
120708061
Hersteller Artikelnummer
3156706
Hersteller Typ
SKS M6X16 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
3156706
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.005 kg


