OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M6x30 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156710
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196687350
Sonepar Artikelnummer
120708063
Hersteller Artikelnummer
3156710
Hersteller Typ
SKS M6X30 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
3156710
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
30 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.008 kg


