OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M6x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156020
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 L (1.4404)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195940401
Sonepar Artikelnummer
120502086
Hersteller Artikelnummer
3156020
Hersteller Typ
DIN933 M6x30 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
3156020
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
30 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.008 kg


