OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M6x55 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156715
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196687701
Sonepar Artikelnummer
121080299
Hersteller Artikelnummer
3156715
Hersteller Typ
SKS M6x55 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
3156715
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
55 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.012 kg


