OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M8x20 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156728
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196687381
Sonepar Artikelnummer
120708065
Hersteller Artikelnummer
3156728
Hersteller Typ
SKS M8X20 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
3156728
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
20 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.012 kg


