Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M8x20mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3156024

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195940432

Sonepar Artikelnummer

120502089

Hersteller Artikelnummer

3156024

Hersteller Typ

DIN933 M8x20 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

3156024

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

20 mm

Vollgewinde:

Ja

Schlüsselweite:

13 mm

Linksgewinde:

Nein

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Zolltarifnummer:

73181575

Gewicht:

0.012 kg

Sechskantschraube M8x20mm