OBO BETTERMANN - Sechskantschraube M8x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156027
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 L (1.4404)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195940494
Sonepar Artikelnummer
120502092
Hersteller Artikelnummer
3156027
Hersteller Typ
DIN933 M8x40 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
3156027
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
40 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.019 kg


