OBO BETTERMANN - Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M10x30 Stahl feuerverzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3160760
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197386016
Sonepar Artikelnummer
121244183
Hersteller Artikelnummer
3160760
Hersteller Typ
SKS 10x30 F
Hersteller Artikel Nr.:
3160760
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
30 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.044 kg


