OBO BETTERMANN - Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M10x60 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6408516
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196202157
Sonepar Artikelnummer
120019942
Hersteller Artikelnummer
6408516
Hersteller Typ
SKS 10X60 F
Hersteller Artikel Nr.:
6408516
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181582
Gewicht:
0.060 kg


