OBO BETTERMANN - Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M10x80 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6418248
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196822133
Sonepar Artikelnummer
120048107
Hersteller Artikelnummer
6418248
Hersteller Typ
SKS 10X80 VA4401
Hersteller Artikel Nr.:
6418248
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
80 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.078 kg


