OBO BETTERMANN - Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M10x80 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6418250
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012196437474
Sonepar Artikelnummer
120178817
Hersteller Artikelnummer
6418250
Hersteller Typ
SKS 10X80 F
Hersteller Artikel Nr.:
6418250
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
80 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.068 kg


