Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M12x100 Stahl feuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6418295

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196204496

Sonepar Artikelnummer

120019845

Hersteller Artikelnummer

6418295

Hersteller Typ

SKS 12X100 F

Hersteller Artikel Nr.:

6418295

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge bis Unterkante Kopf:

100 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

100 mm

Vollgewinde:

Ja

Schlüsselweite:

19 mm

Gewindesteigung:

1.75 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Selbstsichernd:

Nein

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.116 kg

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.