OBO BETTERMANN - Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M12x110 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6418376
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196204670
Sonepar Artikelnummer
120048108
Hersteller Artikelnummer
6418376
Hersteller Typ
SKS 12X110VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6418376
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
110 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
110 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.145 kg


