OBO BETTERMANN - Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M12x130 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6408478
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge bis Unterkante Kopf - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196479535
Sonepar Artikelnummer
120048093
Hersteller Artikelnummer
6408478
Hersteller Typ
SKS 12X130 F
Hersteller Artikel Nr.:
6408478
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
130 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181582
Gewicht:
0.131 kg


