OBO BETTERMANN - Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M12x40 Stahl feuerverzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3163160
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197386054
Sonepar Artikelnummer
121244185
Hersteller Artikelnummer
3163160
Hersteller Typ
SKS 12x40 F
Hersteller Artikel Nr.:
3163160
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
40 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.078 kg


