OBO BETTERMANN - Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M6x20 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3156516
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195255970
Sonepar Artikelnummer
120046689
Hersteller Artikelnummer
3156516
Hersteller Typ
SKS 6X20 F
Hersteller Artikel Nr.:
3156516
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
20 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.009 kg


