OBO BETTERMANN - Selbstbauprofil gelocht 3000x30x3 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6350208
Länge - 3000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 3 mm
Profilform - flaches Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196192557
Sonepar Artikelnummer
120019799
Hersteller Artikelnummer
6350208
Hersteller Typ
CMCP3000FT
Hersteller Artikel Nr.:
6350208
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
3 mm
Profilform:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
25 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.55 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.550 kg


