OBO BETTERMANN - Senkkopfanker 7,5x80 Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498160
Länge - 80 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196842681
Sonepar Artikelnummer
120931195
Hersteller Artikelnummer
3498160
Hersteller Typ
MMS+ F 7.5x80
Hersteller Artikel Nr.:
3498160
Länge:
80 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Größe (TX):
40
Feuerfest:
Ja
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.020 kg


